カネミツ
植込純馬毛モルタル刷毛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1丁
毛色
黒
種類
1丁半掛(270mm)
注文コード
72924786
品番
1000700270
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
毛色・種類
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
1丁半掛(270mm)
毛丈(mm)
約45
材質(毛)
馬毛
行数
6行
主な用途
掃除用
毛色
黒