曜日別特売
1002700900 柄付キワトリ刷毛 長毛 カネミツ 72924856

柄付キワトリ刷毛 長毛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
毛色
内容量1丁注文コード72924856品番1002700900
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
毛丈(mm)約45材質(毛)混毛行数2行主な用途掃除用毛色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする