カネミツ
キワトリ刷毛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
72924917
品番
1004300010
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
毛丈(mm)
約45
材質(毛)
混毛
行数
2行
主な用途
掃除用
毛色
ゴマ毛
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
塗装・養生・内装用品
刷毛(ハケ)
左官刷毛・左官ブラシ
キワトリ刷毛 カネミツ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります
万能用刷毛(多用途刷毛)
油性塗料用刷毛
水性塗料用刷毛
合成樹脂塗料用刷毛
鉄骨・橋梁用刷毛
ラック/ニス用刷毛
目地/サッシュ刷毛
ダメ込み・隅切り用刷毛
コテバケ・ベンダー
掃除用刷毛
のり用刷毛
左官刷毛・左官ブラシ
ホビー・工作用刷毛
トタン・瓦用刷毛
その他特殊用途
刷毛用部品・オプション
シェアする
マイページ