曜日別特売
EYICL8041SA9S-L LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具 岩崎電気 72927689

LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72927689品番EYICL8041SA9S-L
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
長さ(mm)855幅(mm)105高さ(mm)180消費電力(W)37.4(200V時)出力方式蛍光灯Hf32W×2灯用(高出力形)相当取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで器具・セットセット品色温度(K)5000取付け方法スタンド形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.7(200V時)光束(Lm)6200演色指数(Ra)83調光の可否耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする