曜日別特売
NRYU-1008 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオン ノーブランド 72927927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NRYU-1008 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオン ノーブランド 72927927
NRYU-1008 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオン ノーブランド 72927927

ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)61注文コード72927927品番NRYU-1008
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。

用途チューブ・ホース等の継手寸法L(mm)61寸法L1(mm)27寸法D(Φmm)5.5寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)10材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4寸法L2(mm)25寸法L3(mm)34寸法d(Φmm)7寸法D3(Φmm)9.4寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)12寸法d3(Φmm)11入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする