【オーダー】ステンレス シームレスパイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS310S 注文コード72929556 品番MPA-ST3SSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,342〜
販売価格(税別)
2,129
この商品は材質4種類から選べます 他の種類を見る

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
ステンレス鋼鋼管。SUS310Sは一般的に耐熱ステンレス鋼と呼ばれている材料でクロムとニッケルを多く含有しており800〜1000℃くらいの熱に耐えられる材料で、ステンレス鋼の中では高価な材料です。

規格
JIS G 3459 (配管用継目無ステンレス鋼管)
JIS G 3446 (機械構造用継目無ステンレス鋼管)
※サイズにより適用規格が異なります
用途各種機械部品など 材質SUS310S 形状パイプ 材種ステンレス 切断方法バンドソー切断 切断公差-0〜+10mm(外径により変動) 表面仕上げ処理なし サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※サイズによりTP-SC(コールド)とTP-SH(ホット)材に分かれます。ホット材は面粗度が粗くコールド材はやや滑らかです。
※長さは1mm単位での指定となります。
※バンドソーによる鋸切断で断面未処理の為、切断面に引き目が残ります。また切削油や切粉の付着、バリが残っている場合があります。
※鋼材流通品の為、裸輸送や切断に伴う擦り傷や汚れ等が付着したままのお届けとなりますので予めご了承ください。
※製品の抜き取り部位によりメーカー名印字やラベルシール、鋼種判別用のスプレー塗料がついたままの出荷となりますのでご了承ください。
※製品重量や大きさにより輸送方法が変わります。特に重量が50kgを超える場合には鋼材の混載輸送となる為、製品裸渡し(梱包無し)となります。
※製品重量が50kgを超える商品については納品車両が4トン以上のトラックとなる為、狭小道路等で侵入できない場所には配達できません。予めご了承の上でご注文ください。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする