NMK-0812 ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート ノーブランド 72930526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NMK-0812 ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート ノーブランド 72930526
NMK-0812 ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート ノーブランド 72930526

ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)43注文コード72930526品番NMK-0812
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。

用途チューブ・ホース等の継手ねじ径RRc1/2寸法d2(Φmm)10寸法L(mm)43材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4寸法d(Φmm)5.5寸法d1(Φmm)8寸法d3(Φmm)9.4入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応二面幅SW1(mm)26
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする