曜日別特売
711456 ジョレン 若獅子 72931541

メイン

711456 ジョレン 若獅子 72931541
711456 ジョレン 若獅子 72931541
711456 ジョレン 若獅子 72931541

ジョレン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)1318
内容量1個注文コード72931541品番711456
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
用途土寄せ・土運び・土ならし・整地作業のほか、側溝や水路の泥上げ、土砂やゴミの掻き集め、砂利のならしに仕様水抜き穴あり材質(頭)スチール (柄)天然木寸法(mm)柄:約Φ30×1300ナチュラルウッド/ダークグレー質量(g)1318寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1360×240×212、頭部:約2400×240×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする