曜日別特売
711222 ジョレン 若獅子 72931550

メイン

711222 ジョレン 若獅子 72931550
711222 ジョレン 若獅子 72931550
711222 ジョレン 若獅子 72931550

ジョレン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)1250
内容量1個注文コード72931550品番711222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
用途土寄せ・土運び・土ならし・整地作業に仕様刃付き材質(頭)スチール (柄)天然木ナチュラルウッド/ダークグレー質量(g)1250寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)柄:30×33×1200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1205×270×195、頭部:約150×270×3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする