曜日別特売
11x6M PH=SH エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース ノーブランド 72932636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11x6M PH=SH エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース ノーブランド 72932636
11x6M PH=SH エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース ノーブランド 72932636
11x6M PH=SH エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース ノーブランド 72932636

エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ホース寸法(内径×外径)(mm)11×15.5長さ(m)6注文コード72932636品番11x6M PH=SH
販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。
耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。
軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。

用途
エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。
工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。
建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。
オレンジ長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5 / 0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)11×15.5カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
注意
※規定の流体以外には使用しないでください。
※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする