NL-10 ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボ ノーブランド 72933107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NL-10 ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボ ノーブランド 72933107
NL-10 ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボ ノーブランド 72933107

ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ径RR3/8注文コード72933107品番NL-10
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。

材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~110寸法L(mm)24寸法L1(mm)7最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4二面幅SW(mm)14寸法d1(Φmm)7寸法d2(Φmm)18.5入数(個)1ねじ径RR3/8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径R1R3/8
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする