LL オライオン ドライロングTシャツ タイプ1 EverGreen INTERNATIONAL 72933117

LL オライオン ドライロングTシャツ タイプ1 EverGreen INTERNATIONAL 72933117
LL オライオン ドライロングTシャツ タイプ1 EverGreen INTERNATIONAL 72933117
LL オライオン ドライロングTシャツ タイプ1 EverGreen INTERNATIONAL 72933117
LL オライオン ドライロングTシャツ タイプ1 EverGreen INTERNATIONAL 72933117
LL オライオン ドライロングTシャツ タイプ1 EverGreen INTERNATIONAL 72933117
LL オライオン ドライロングTシャツ タイプ1 EverGreen INTERNATIONAL 72933117
LL オライオン ドライロングTシャツ タイプ1 EverGreen INTERNATIONAL 72933117
LL オライオン ドライロングTシャツ タイプ1 EverGreen INTERNATIONAL 72933117
LL オライオン ドライロングTシャツ タイプ1 EverGreen INTERNATIONAL 72933117

オライオン ドライロングTシャツ タイプ1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1着サイズLL注文コード72933117品番LL
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

【フロントスタイル】左胸にオライオンをイメージしたロゴをプリント。【バックスタイル】バックにはオライオンロゴを大きくプリント。【袖プリント】左右の袖にエバーグリーンロゴをプリント。【メッシュ素材】吸汗性・速乾性に優れたメッシュ生地を採用。【オリジナルピスネーム】右裾にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。【デオドラントネーム】襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。

用途【吸汗性・速乾性・通気性に優れた定番のドライロングTシャツにオライオンモデルが登場!】コンバットスティック・オライオンのイメージカラー・ブラックに、ホワイトのロゴプリントが映えるオライオンドライロングTシャツ。汗をかいてもベタつかずさらりと快適な着心地をキープ&洗濯後も乾きやすくシワになりにくいイージーケア。ブラックサイズLL肩幅(cm)50袖丈(cm)62身幅(cm)56身丈(cm)74
注意
※*製品の価格、使用などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする