曜日別特売
NRP-08 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 六角プラグ ノーブランド 72933789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NRP-08 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 六角プラグ ノーブランド 72933789
NRP-08 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 六角プラグ ノーブランド 72933789

ポリアミド樹脂(ナイロン66) 六角プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ径RR1/4注文コード72933789品番NRP-08
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。

材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状六角プラグ使用温度範囲(℃)-20~110寸法L(mm)17寸法L1(mm)6最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4二面幅SW(mm)15入数(個)1ねじ径RR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする