NRC-10 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 六角キャップ ノーブランド 72934026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NRC-10 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 六角キャップ ノーブランド 72934026
NRC-10 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 六角キャップ ノーブランド 72934026

ポリアミド樹脂(ナイロン66) 六角キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(5個)ねじ径RRc3/8注文コード72934026品番NRC-10
販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。

材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状六角キャップ使用温度範囲(℃)-20~110寸法L(mm)14寸法L1(mm)12最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.41袋入数(個)5二面幅SW(mm)20ねじ径RRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする