PPRYU-1620 ポリプロピレン(PP) 異径ユニオン ノーブランド 72935347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPRYU-1620 ポリプロピレン(PP) 異径ユニオン ノーブランド 72935347
PPRYU-1620 ポリプロピレン(PP) 異径ユニオン ノーブランド 72935347

ポリプロピレン(PP) 異径ユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)寸法L(mm)74注文コード72935347品番PPRYU-1620
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に
最適です。

用途チューブ・ホース等の継手寸法L(mm)74寸法L1(mm)32寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)16.5寸法D2(Φmm)19材質ポリプロピレン(PP)形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.41袋入数(個)10寸法L2(mm)30寸法d(Φmm)14寸法d1(Φmm)16.5寸法d2(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする