曜日別特売
PPNI-10 ポリプロピレン(PP) 六角ニップル ノーブランド 72935749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPNI-10 ポリプロピレン(PP) 六角ニップル ノーブランド 72935749
PPNI-10 ポリプロピレン(PP) 六角ニップル ノーブランド 72935749

ポリプロピレン(PP) 六角ニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ径RR3/8注文コード72935749品番PPNI-10
販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。

材質ポリプロピレン(PP)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)4~90寸法L(mm)28寸法L1(mm)7最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4二面幅SW(mm)19内径d1(Φmm)10入数(個)1ねじ径RR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする