曜日別特売
PPNI-08 ポリプロピレン(PP) 六角ニップル ノーブランド 72935934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPNI-08 ポリプロピレン(PP) 六角ニップル ノーブランド 72935934
PPNI-08 ポリプロピレン(PP) 六角ニップル ノーブランド 72935934

ポリプロピレン(PP) 六角ニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)ねじ径RR1/4注文コード72935934品番PPNI-08
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。

材質ポリプロピレン(PP)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)4~90寸法L(mm)27寸法L1(mm)6最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.41袋入数(個)10二面幅SW(mm)17内径d1(Φmm)6ねじ径RR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする