曜日別特売
PPRS-1006 ポリプロピレン(PP) 異径ソケット ノーブランド 72936370

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPRS-1006 ポリプロピレン(PP) 異径ソケット ノーブランド 72936370
PPRS-1006 ポリプロピレン(PP) 異径ソケット ノーブランド 72936370

ポリプロピレン(PP) 異径ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72936370品番PPRS-1006
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。

材質ポリプロピレン(PP)形状異径ソケット使用温度範囲(℃)4~90寸法L(mm)25寸法L1(mm)15最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4二面幅SW(mm)21入数(個)1ねじ径RRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径R1Rc1/8
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする