※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ポリプロピレン(PP) 異径ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72936440
品番
PPRS-3220
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
異径ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法L(mm)
55
寸法L1(mm)
20
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径R1
Rc1.1/4
ねじ径R2
Rc3/4
二面幅SW1(mm)
57
二面幅SW2(mm)
38
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材