エコブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着ホワイトサイズ6Lエコマーク認定認定注文コード72939846品番2206
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

「服から服をつくる」BRING Material で回収した服や繊維くずをリサイクルして作られた再生ポリエステルを採用したエコブルゾン
大手企業をはじめSDGsなど環境問題に関して積極的な企業などに最適
二酸化炭素排出量(kg-CO2) 12.703 (kg-CO2)

材質BRINGポンジー ポリエステル100%ホワイトサイズ6Lエコマーク認定認定胸廻(cm)140肩幅(cm)61袖丈(cm)64着丈(cm)81機能ECO素材、軽撥水色番1材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属)グリーン購入法適合エコマーク認定番号21103008
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする