ハイポジ メンズチノパンツ(ツータック)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着注文コード72940580品番54502
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

防汚加工で汚れにくいベーシックチノパンツ。
二酸化炭素排出量(kg-CO2) 10.820 (kg-CO2)

材質交織チノ ポリエステル80%・綿20%アイボリーサイズ(cm)115規格JIS T8118適合商品股下(cm)80機能帯電防止、防汚ヒップ(cm)145色番111材質(ボタン)糸付ボタン材質(ファスナー)エフロンR(スライダー/金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする