19290146M バレルメディア バレストン 仕上用 斜円柱 FORT TKX 72941018

19290146M バレルメディア バレストン 仕上用 斜円柱 FORT TKX 72941018
19290146M バレルメディア バレストン 仕上用 斜円柱 FORT TKX 72941018

バレルメディア バレストン 仕上用 斜円柱 FORT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(15kg)注文コード72941018品番19290146M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

硬くて耐摩耗性があり光沢仕上が可能です。

用途全金属・樹脂等の光沢仕上形状斜円柱寸法(mm)4.5×9種類FORT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする