曜日別特売
PVRYU-1614 ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオン ノーブランド 72941577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVRYU-1614 ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオン ノーブランド 72941577
PVRYU-1614 ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオン ノーブランド 72941577
PVRYU-1614 ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオン ノーブランド 72941577

ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード72941577品番PVRYU-1614
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。

適合ホース内径D1(Φmm)16適合ホース内径D2(Φmm)14竹の子部型式D1:16、D2:14材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.41袋入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする