曜日別特売
200x200x200 T管 モノタロウ 72944377

200x200x200 T管 モノタロウ 72944377
200x200x200 T管 モノタロウ 72944377
モノタロウ

T管

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径200
内容量1個注文コード72944377品番200x200x200
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。

用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)寸法L(mm)300呼び径200外径D(Φmm)198寸法B(mm)10板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 薪ストーブの煙突
岩手葬祭

薪ストーブの煙突として使っていますが、専用の煙突だととんでもない値段ですが、コスパ的に最高です。

2026-02-06
用途: 換気扇分岐点
豊福電工電気・ガス・熱供給・水道業

とても良い商品でしっかりしています。また使う機会があれば絶対たのみたくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする