曜日別特売
300x150 R管 モノタロウ 72944560

300x150 R管 モノタロウ 72944560
300x150 R管 モノタロウ 72944560
300x150 R管 モノタロウ 72944560
モノタロウ

R管

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法D1(Φmm)298
寸法D2(Φmm)148
呼び径300×150
内容量1個注文コード72944560品番300x150
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。

用途
スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)寸法L(mm)400呼び径300×150寸法H(mm)300寸法D1(Φmm)298寸法D2(Φmm)148板厚(mm)0.6寸法B2(mm)10寸法B1(mm)10差込口長さ60mm
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: ジャバラ管の接続
建設業・工事業

翌日に届き現場施工に間に合いました。お世話様でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする