0134 エバードライスマートカラーシャツ SLASH(シンメン) 72947029

0134 エバードライスマートカラーシャツ SLASH(シンメン) 72947029
0134 エバードライスマートカラーシャツ SLASH(シンメン) 72947029

エバードライスマートカラーシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着シルバーグレーサイズ5L注文コード72947029品番0134
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

UVカット(UPF50+)とメーカー比-2℃の遮熱効果。異形断面糸と編組織でドライタッチと吸汗速乾を持続。ジャストサイズなポケットを胸と左袖に配置。

材質吸汗速乾(異形断面糸使用) 遮熱 ストレッチ(伸長率40%超) UVカット(UPF50+) 消臭テープシルバーグレーサイズ5L胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル:100肩幅(cm)54袖丈(cm)26着丈(cm)78色番12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする