曜日別特売
YC-R08B4 ネットワーク・ビデオ・レコーダー シャープ 72951367

ネットワーク・ビデオ・レコーダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
HDD4TB
内容量1台注文コード72951367品番YC-R08B4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

PoE給電に対応・カメラに電源供給可能の為、電源工事が不要
最新の動画圧縮規格「H.265」に対応。
HDD容量やネットワーク帯域を節約できます。
直感的にわかりやすいユーザーインターフェースで優れた操作性を実現します。

仕様
【入力帯域】64Mbps、【入力速度】合計最大240fps、【表示レイアウト】1/4(2×2)/6(3×2)/
8(1+7)/9(3×3)、【録画速度】最大60fps(1080P)、【同時再生能力】8ch、【再生速度】1ストリームあたり最大60fps(1080P)、【ONVIF】対応(ProfileS)
寸法(mm)約365×302×68(背面の突起含まず)質量(kg)約3.0電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数8(PoEネットワークポート/RJ-45100MbpsPoE)消費電力(W)最大96入力(カメラ)8ch/最大8台機能カメラ入力8chストレージ4TBインターフェースRJ-45GigabitEthernet×1HDD4TB解像度(映像入力)4K/5M/4M/3M/1080P/1.3M/1M/960H/D1/VGA/CIF、(再生)CIF-4K使用温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露なきこと)画素数(最大録画)約800万画素USBポート数2(USB2.0)映像圧縮方式H.265/H.264映像出力HDMI1.4(4K30P)/VGA1080P対応プロトコルARP/TCP/IP/UDP/HTTP/HTTPS/SMTP/SNMP/FTP/DDNS/PPPoE/NTP/RTP/RTSP/DHCP
注意
※PoEネットワークポートの供給電力には制限があります。次の場合は、PoEハブなどの電源供給機を別途用意し、電源を確保してください。
・消費電力が8.5Wを超えるカメラを接続する場合
・接続するカメラの消費電力の合計が最大供給電力を超える場合
・NVRとカメラを接続するLANケーブルの長さが100mを超える場合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする