ストア・エキスプレス
ネット用小物カゴ(シート付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72952469
品番
2528-160
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
W60cmのネット什器にはW27cmタイプを2個並べて取り付けられます。
シート付きなので小物商品も安定して陳列できます。
仕様
シート付き
材質
カゴ:スチール/粉体塗装、シート:塩化ビニル1mm厚
径(Φmm)
外枠:5、ネット部:3
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×15×7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×14×6