曜日別特売
2315-228 木製フィッティングルーム ドアタイプ ストア・エキスプレス 72954115

2315-228 木製フィッティングルーム ドアタイプ ストア・エキスプレス 72954115
2315-228 木製フィッティングルーム ドアタイプ ストア・エキスプレス 72954115
2315-228 木製フィッティングルーム ドアタイプ ストア・エキスプレス 72954115
2315-228 木製フィッティングルーム ドアタイプ ストア・エキスプレス 72954115
2315-228 木製フィッティングルーム ドアタイプ ストア・エキスプレス 72954115
2315-228 木製フィッティングルーム ドアタイプ ストア・エキスプレス 72954115
2315-228 木製フィッティングルーム ドアタイプ ストア・エキスプレス 72954115
2315-228 木製フィッティングルーム ドアタイプ ストア・エキスプレス 72954115
2315-228 木製フィッティングルーム ドアタイプ ストア・エキスプレス 72954115
2315-228 木製フィッティングルーム ドアタイプ ストア・エキスプレス 72954115
2315-228 木製フィッティングルーム ドアタイプ ストア・エキスプレス 72954115

木製フィッティングルーム ドアタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
色(柄)ダークブラウン
内容量1台注文コード72954115品番2315-228
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

お客様に、より安心してご利用いただける錠付きのドアタイプ。
高級感あるステン調レバー天井板は付いていません。

色(柄)ダークブラウン仕様鏡・1点掛けフック付きドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠できます))、カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)材質木/強化コート紙貼り厚さ(mm)鏡5質量(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210、ステージ:84.2×84×7寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面50×135間口(cm)70
注意
※商品のお届けについてご注意ください。当該商品の配達は【車上渡し】となります。お届け先前面道路に車両規制がある場合はお届けできません。お届け時間のご指定、土日祝日の配達は承れません。個人名・個人宅への配達は不可です。サプライヤー企業より事前確認の連絡を入れさせていただく場合がございます。 ※ステージ部分の取り外しはできません。※お客様組立 ※+ドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,350/税込6,985
北海道地方数量1につき10,160/税込11,176
沖縄地方数量1につき16,510/税込18,161
離島数量1につき16,510/税込18,161
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする