曜日別特売
5880-20 ローコストスチールミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 72954255

5880-20 ローコストスチールミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 72954255
5880-20 ローコストスチールミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 72954255
5880-20 ローコストスチールミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 72954255
5880-20 ローコストスチールミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 72954255
5880-20 ローコストスチールミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 72954255
5880-20 ローコストスチールミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 72954255
5880-20 ローコストスチールミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 72954255
5880-20 ローコストスチールミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 72954255
5880-20 ローコストスチールミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 72954255

ローコストスチールミラー(鏡厚5mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
ブラック
内容量1台注文コード72954255品番5880-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

歪みの少ない5mm厚のミラーがこの価格!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×154質量(kg)10材質枠・脚:スチール/粉体塗装、裏面:白ポリ合板貼り寸法(幅W×高さH)(cm)(鏡面)29×118キャスター樹脂製単輪直径4cm(ストッパー無し×4個)ボルト径W3/8ブラック
注意
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき570/税込627
北海道地方数量1につき570/税込627
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする