ストア・エキスプレス
ローコストスチールミラー(鏡厚5mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ホワイト
クローム
ホワイト
アンティークゴールド
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72954264
品番
5880-13
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
歪みの少ない5mm厚のミラーがこの価格!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×154
質量(kg)
10
材質
枠・脚:スチール/粉体塗装、裏面:白ポリ合板貼り
寸法(幅W×高さH)(cm)
(鏡面)29×118
キャスター
樹脂製単輪直径4cm(ストッパー無し×4個)
ボルト径
W3/8
色
ホワイト
注意
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650