曜日別特売
5880-151 木製立て掛けミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 72954429

5880-151 木製立て掛けミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 72954429
5880-151 木製立て掛けミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 72954429
5880-151 木製立て掛けミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 72954429

木製立て掛けミラー(鏡厚5mm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
ナチュラル
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:80×170
質量(kg)23
内容量1台注文コード72954429品番5880-151
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

汎用性の高い木製ミラーを、お値打ち価格で取り揃えました!
裏面にも枠材と同系色の素材を用いて、丁寧に仕上げました。

仕様転倒防止金具・ひも付き質量(kg)23ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×3×180材質(枠)寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:80×170
注意
※立て掛け以外にご使用にならないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,180/税込1,298
北海道地方数量1につき2,260/税込2,486
沖縄地方数量1につき2,780/税込3,058
離島数量1につき2,780/税込3,058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする