曜日別特売
3512-110 フォールディングスリット什器 片面 ストア・エキスプレス 72955034

3512-110 フォールディングスリット什器 片面 ストア・エキスプレス 72955034
3512-110 フォールディングスリット什器 片面 ストア・エキスプレス 72955034
3512-110 フォールディングスリット什器 片面 ストア・エキスプレス 72955034
3512-110 フォールディングスリット什器 片面 ストア・エキスプレス 72955034
3512-110 フォールディングスリット什器 片面 ストア・エキスプレス 72955034
3512-110 フォールディングスリット什器 片面 ストア・エキスプレス 72955034

フォールディングスリット什器 片面

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード72955034品番3512-110
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

サイドフレームを開くだけの簡単組立!

仕様アジャスター付き材質スチール/粉体塗装寸法(mm)角柱:19角質量(kg)11.2耐荷重(kg)100長さ(cm)スリット芯々:88.8ボルト径W3/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96.4×38×135寸法(幅W×奥行D)(cm)(内寸)92.6×36.1
注意
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。
※棚板を取り付ける場合は、D35cm以下をお選びください。
※D40cm以上の棚板を使用した場合、転倒する恐れがあります。
※収納トロッコ(別売61-777-57)フタ用の棚はD35cmをお求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする