ストア・エキスプレス
フォールディングスリット什器 片面
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
72955077
品番
3512-155
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイドフレームを開くだけの簡単組立!
仕様
アジャスター付き
材質
スチール/粉体塗装
寸法(mm)
角柱:19角
質量(kg)
11.6
耐荷重(kg)
100
長さ(cm)
スリット芯々:88.8
ボルト径
W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
96.4×38×150
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(内寸)92.6×36.1
注意
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。
※棚板を取り付ける場合は、D35cm以下をお選びください。
※D40cm以上の棚板を使用した場合、転倒する恐れがあります。
※収納トロッコ(別売61-777-57)フタ用の棚はD35cmをお求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,155
/
税込
¥
1,271
北海道地方
数量1につき
¥
1,890
/
税込
¥
2,079
沖縄地方
数量1につき
¥
2,940
/
税込
¥
3,234
離島
数量1につき
¥
2,940
/
税込
¥
3,234