曜日別特売
3512-900 フォールディングスリット什器用木棚 上部天板 ストア・エキスプレス 72955129

3512-900 フォールディングスリット什器用木棚 上部天板 ストア・エキスプレス 72955129
3512-900 フォールディングスリット什器用木棚 上部天板 ストア・エキスプレス 72955129

フォールディングスリット什器用木棚 上部天板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット注文コード72955129品番3512-900
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質木、低圧メラミン化粧板厚さ(mm)棚22耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D)(cm)96.8×38.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする