ストア・エキスプレス
カフェテーブル メラミンタイプ ホワイトウッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
72956224
品番
6301-2037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ストエキオリジナル!
カフェや休憩スペースに便利なテーブル。
色
ホワイトウッド
種別
シルバー脚
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×600×715
質量(kg)
7.2
耐荷重(kg)
25
材質
芯材:ポプラ積層合板20mm厚、エッジ:塩化ビニル
幅(mm)
500
高さ(mm)
715
奥行(mm)
600
材質(天板)
低圧メラミン
色(天板)
ホワイトウッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×60×71.5
材質(脚部)
スチール/粉体塗装
天板形状
四角
アジャスター
あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
770
/
税込
¥
847
北海道地方
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
沖縄地方
数量1につき
¥
1,960
/
税込
¥
2,156
離島
数量1につき
¥
1,960
/
税込
¥
2,156