ストア・エキスプレス
壁面固定金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
白
注文コード
72956547
品番
202-64
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
1台あたり金具2個以上の使用をおすすめします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×44×50
材質
スチール/粉体塗装
ねじ穴(Φmm)
4.5
厚さ(mm)
1.6
色
白
注意
※ビスは壁面の構造様式により異なりますので付属していません。
※ビスの種類によって必要な工具が異なります。
※什器と壁との間に約4mmスキマができます。あらかじめご了承ください。