曜日別特売
3745-815 フォールディング木棚収納トロッコ ストア・エキスプレス 72956714

3745-815 フォールディング木棚収納トロッコ ストア・エキスプレス 72956714
3745-815 フォールディング木棚収納トロッコ ストア・エキスプレス 72956714
3745-815 フォールディング木棚収納トロッコ ストア・エキスプレス 72956714
3745-815 フォールディング木棚収納トロッコ ストア・エキスプレス 72956714
3745-815 フォールディング木棚収納トロッコ ストア・エキスプレス 72956714
3745-815 フォールディング木棚収納トロッコ ストア・エキスプレス 72956714
3745-815 フォールディング木棚収納トロッコ ストア・エキスプレス 72956714
3745-815 フォールディング木棚収納トロッコ ストア・エキスプレス 72956714
3745-815 フォールディング木棚収納トロッコ ストア・エキスプレス 72956714
3745-815 フォールディング木棚収納トロッコ ストア・エキスプレス 72956714
3745-815 フォールディング木棚収納トロッコ ストア・エキスプレス 72956714

フォールディング木棚収納トロッコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード72956714品番3745-815
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

W60cmはW120cm幅の什器に2台並べることができます。

材質木/強化コート紙貼り質量(kg)8耐荷重(kg)20キャスター前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×32内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80.4×33×22
注意
※プラスドライバー必要。
※フタ用の棚は、D40cmタイプをお求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする