WP536200 フルーツ柄タオル フリュイ 林 72959805

WP536200 フルーツ柄タオル フリュイ 林 72959805
WP536200 フルーツ柄タオル フリュイ 林 72959805

フルーツ柄タオル フリュイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚タイプハンドタオルアップル注文コード72959805品番WP536200
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

素材:綿100% 30番手双糸 普通糸×無撚糸
スチームシャーリング技術でタオルのパイル部分をカットしたシャーリング部分のあるタオルです。
シャーリング部分とパイル部分の高低差でデザインを施したタオルです。
無撚糸のふんわり感とボリューム感が特徴です。

用途普段の生活シーンでご使用ください。アップルタイプハンドタオル長さ(cm)34×35混率(%)綿100質量(g/枚)48
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする