BP206503 バスタオル泉州ガーゼ&パイル 林 72959970

バスタオル泉州ガーゼ&パイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚ひつじ注文コード72959970品番BP206503
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

素材:綿100% 30番手単糸 表面:ガーゼ 裏面:パイル(タオル地) 顔料プリント
おうちでの使用はもちろん、薄くかさばらないため銭湯やサウナなど外出時にもおすすめ。

用途普段の生活シーンでご使用ください。ひつじタイプバスタオル長さ(cm)60×120混率(%)綿100質量(g/枚)165
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする