林
バスタオル泉州ガーゼ&パイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ふくろう
注文コード
72959997
品番
BP206506
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
素材:綿100% 30番手単糸 表面:ガーゼ 裏面:パイル(タオル地) 顔料プリント
おうちでの使用はもちろん、薄くかさばらないため銭湯やサウナなど外出時にもおすすめ。
用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ふくろう
タイプ
バスタオル
長さ(cm)
60×120
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
165
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。