WP505703 撚りに選りました タオル ツイストカラー 林 72960496

WP505703 撚りに選りました タオル ツイストカラー 林 72960496
WP505703 撚りに選りました タオル ツイストカラー 林 72960496
WP505703 撚りに選りました タオル ツイストカラー 林 72960496

撚りに選りました タオル ツイストカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚タイプハンドタオルイエロー注文コード72960496品番WP505703
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

素材:綿100% 20番手甘撚り ツイスト
タオルの表面にあるループ部分「パイル」の撚り方にこだわったツイストカラーシリーズ
しっかり吸水、肌触りふんわりのこだわりのあるタオルです。
カラー展開豊富で使い分けしやすいです。

用途普段の生活シーンでご使用ください。イエロータイプハンドタオル長さ(cm)34×35混率(%)綿100質量(g/枚)54
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする