曜日別特売
- ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー 花王 72960575

- ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー 花王 72960575
- ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー 花王 72960575
- ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー 花王 72960575
- ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー 花王 72960575
- ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー 花王 72960575
- ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー 花王 72960575
- ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー 花王 72960575
- ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー 花王 72960575

ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)
内容量1本(300mL)注文コード72960575品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

・お肌へのやさしさと使いやすさを両立。
・泡で出てきて頭にも身体にも使える泡のヘッド&ボディシャンプーです。
・髪と地肌と同じ弱酸性の泡で、やさしく洗浄。毛髪保湿成分※1配合。
・低刺激性洗浄成分※2が、時間がたって落としづらくなった皮脂に浸透。
・お肌にやさしいのに、しっかり汚れも落とせる。
・さーっと流れる泡で、すすぎも簡単。
・フローラルグリーンのやさしい香り。
※1ユーカリ葉エキス、カミツレ花エキス、ポリクオタニウムー10
※2ラウレス硫酸アンモニウム、ラウレス硫酸Na
・注文コード46364520/専用空容器です。
・注文コード72960575/中身入りのフォーマ容器です。
【フォーマー】片手で持って泡で出て、指の間など狭い箇所にも直接泡が届く。

用途
全身洗浄剤
商品タイプ
フォーマー容器(中身入)
仕様
【薬事販売名】ソフティ泡のヘッド&ボディシャンプーa
タイプ
中身入り フォーマー型容器
関連資料:(0.8MB)
注意
※〔ご注意〕
※傷、はれもの、湿疹など異常のある所には使わない。
※肌に異常が生じていないかよく注意して使う。 肌に合わない時、使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑など)や黒ずみなどの異常が出た時、直射日光があたって同様の異常が出た時は使用を中止し、皮フ科医へ相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※目に入らないよう注意し、入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。異常が残る場合は、眼科医の診断を受ける。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をし、医師に相談する。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため置き場所に注意する。
〔つめかえ上の注意〕
※つめかえ前に容器の中とポンプ部分をよく洗い、水気を切って乾燥させてから、移し替えてください。
※ ポンプ部分は逆さにして数回押し、ポンプ内に残った液も出し切ってください。
※ つめかえの際には、忘れずに製造番号をお控えください。 その際、異なった製造番号のものと混ぜないでください。
※ 使い終わった容器は水で洗い、つぶして容器の空気を抜き、キャップを閉める。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする