曜日別特売
LMDU-2515-BK/BK YODOKO BLACK エルモ LMDU-2515-BK/BK ヨドコウ 72962675

LMDU-2515-BK/BK YODOKO BLACK エルモ LMDU-2515-BK/BK ヨドコウ 72962675
LMDU-2515-BK/BK YODOKO BLACK エルモ LMDU-2515-BK/BK ヨドコウ 72962675
LMDU-2515-BK/BK YODOKO BLACK エルモ LMDU-2515-BK/BK ヨドコウ 72962675
LMDU-2515-BK/BK YODOKO BLACK エルモ LMDU-2515-BK/BK ヨドコウ 72962675
LMDU-2515-BK/BK YODOKO BLACK エルモ LMDU-2515-BK/BK ヨドコウ 72962675
LMDU-2515-BK/BK YODOKO BLACK エルモ LMDU-2515-BK/BK ヨドコウ 72962675
LMDU-2515-BK/BK YODOKO BLACK エルモ LMDU-2515-BK/BK ヨドコウ 72962675

YODOKO BLACK エルモ LMDU-2515-BK/BK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1台(1台)
注文コード
72962675
品番
LMDU-2515-BK/BK
参考基準価格(税別)¥301,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

マットブラックの本体が上質な空間を演出

付属品
棚板A2.0×2枚、アンカープレート付
質量(kg)
282
色
BK(ブラック)
高さ(mm)
2119.5
タイプ
積雪型
奥行(mm)
1512
間口(mm)
2563.5
耐荷重(N/m2)
屋根/3000、棚/2000、床/6000
床面積(m2)
3.88
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
1110×1914
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2469.5×1336.5×1920
必要ブロック数(個)
12(別途)
注意
※施工業者様、販売店様のみの販売となり、個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,800/税込¥8,580
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする