曜日別特売
QIBT4TEN-DK 玄関収納 スマートタイプ 間口4尺(トール) ウッドワン 72978299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QIBT4TEN-DK 玄関収納 スマートタイプ 間口4尺(トール) ウッドワン 72978299
QIBT4TEN-DK 玄関収納 スマートタイプ 間口4尺(トール) ウッドワン 72978299
QIBT4TEN-DK 玄関収納 スマートタイプ 間口4尺(トール) ウッドワン 72978299

玄関収納 スマートタイプ 間口4尺(トール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット注文コード72978299品番QIBT4TEN-DK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥146,500

床置きタイプの玄関収納。シンプルな美しさと洗練されたデザイン。

用途
スマートタイプの扉は左右の勝手を選択する必要がなく、現場によって扉を左右反転させ、4種類の施工が可能となります。
間口W(mm)1194(4尺)ダークブラウン色(ウォールナット柄)セット内容トール×1、扉、台輪×1タイプ床置きハンドル色シルバー収納量約54足(婦人靴)取手ハンドル扉形式スマートタイプ、扉縦木目柄RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法等は図面にてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72978299QIBT4TEN-DK62379348-QIBT4TEN-DK 【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール) ウッドワン 62379348【オーダー】玄関収納 間口4尺(トール)ウッドワン1セット
97,980
税込107,778
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする