※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(Φmm)0.2
ボール半径R(mm)0.1
内容量1本注文コード72988799品番2KMB0020-0020-S4
参考基準価格(税別)¥9,940販売価格(税込)¥7,698販売価格(税別)
京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。
合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)
新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。
Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。
大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。
強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。
こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。