2608644131 丸のこ刃 エキスパート硬質ラミネート材 BOSCH(ボッシュ) 72990068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608644131 丸のこ刃 エキスパート硬質ラミネート材 BOSCH(ボッシュ) 72990068
2608644131 丸のこ刃 エキスパート硬質ラミネート材 BOSCH(ボッシュ) 72990068
2608644131 丸のこ刃 エキスパート硬質ラミネート材 BOSCH(ボッシュ) 72990068

丸のこ刃 エキスパート硬質ラミネート材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード72990068品番2608644131
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。
耐摩耗性を高めた金属複合刃。

用途コードレス工具でのラミネート材の切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数42内径(Φmm)20外径(Φmm)140適合材ラミネート材鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする