- SPエクステリアペイント 平刷毛 ハンディ・クラウン 72994234

 

- SPエクステリアペイント 平刷毛 ハンディ・クラウン 72994234
- SPエクステリアペイント 平刷毛 ハンディ・クラウン 72994234
- SPエクステリアペイント 平刷毛 ハンディ・クラウン 72994234
- SPエクステリアペイント 平刷毛 ハンディ・クラウン 72994234

SPエクステリアペイント 平刷毛

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)40
内容量1本注文コード72994234品番-
参考基準価格(税別)¥325販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

化繊100%なのに、豚毛のような刷毛先を実現。屋外・木部塗装に最適です。

用途屋外木部、ウッドデッキ・ラティスの塗装に!材質(柄部)材質(毛)化繊主な用途塗装用刷毛幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72994243
2022-08-09
用途: 塗装作業

どうしても木材の部分が腐ってしまうので、何年かに一度は買い替えています。
しかし、塗りやすく作業もやりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする