ハンディ・クラウン
コールタール用刷毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刷毛幅(mm)
75
70
75
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72994329
品番
F75
参考基準価格(税別)
¥552
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
耐久性に優れた専用の刷毛です。塗料含みがよく塗りやすい
用途
コールタール塗装専用
材質(柄部)
木
材質(毛)
化繊・馬毛
主な用途
コールタール塗装
刷毛幅(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。