ハンディ・クラウン
徳用 万能刷毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刷毛幅(mm)
70
30
50
70
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
72994715
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた多用途タイプの刷毛です。あらゆる塗装シーン&塗料でご使用可能です。
材質(柄部)
木
セット数
10本組
材質(毛)
化繊・山羊毛
主な用途
塗装用
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。